SIEMENS - SIE3RT20262BB44 CONT11KW,2L,2R,DC 24V,S0 ML - 3RT20262BB44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4011209837607
Codice prodotto
SIE3RT20262BB44
Cod. produttore
3RT20262BB44
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
7.5 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
15 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
154 mm
- AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V
- 3 poli, DC 24 V
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocchetto di contatti ausiliari rimovibile
- Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Elevata affidabilità e potenza con dimensioni compatte.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplice attraverso le connessioni frontali.
- Opzioni di collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accesibili in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza per AC e DC.
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio con i moduli disponibili.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, con una grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS