pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20262BB401AA0 CONT11KW1L,1R,DC 24V,S0 ML MONT. ORIZ. - 3RT20262BB401AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047621045344

Codice prodotto

SIE3RT20262BB401AA0

Cod. produttore

3RT20262BB401AA0

Produttore

SIE

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza per il comando di motori con elevata affidabilità e versatilità di collegamento.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 25 A
  • Potenza: 11 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione: DC 24 V
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a molla
  • Grandezza costruttiva: S0
  • Posizione di montaggio: verticale

Vantaggi per il cliente:

  • Forma costruttiva compatta con grande potenza.
  • Affidabilità di contatto elevata.
  • Possibilità di combinazioni diverse con altri componenti.
  • Collegamento ottimaleal controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA).
  • IE3/IE4ready.
  • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampio campo di potenza.
  • Morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
  • Tutti gli accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e funzionali per ridurre l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS