SIEMENS - SIE3RT20261NP30 CONT11KW,1L,1R UC 200-280V,S0 VT - 3RT20261NP30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...280 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 200...280 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 200...280 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
120 Kg CO₂-eq
EAN
4011209832909
Codice prodotto
SIE3RT20261NP30
Cod. produttore
3RT20261NP30
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
200...280 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
200...280 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
200...280 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15.5 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
11.032482 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
107 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS