SIEMENS - SIE3RT20261DB40 CONTACTORAC3:11KW 1NO+1NC DC24V MVARIS - 3RT20261DB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
116 Kg CO₂-eq
EAN
4047621051079
Codice prodotto
SIE3RT20261DB40
Cod. produttore
3RT20261DB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
15 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
107 mm
- Tipologia: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 25 A
- Potenza nominale: 11 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Alimentazione: DC 24 V
- Varistore innestato
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Elevata affidabilità di contatto per applicazioni critiche.
- Combina facilmente vari componenti per un'installazione semplificata.
- Connessioni frontali per un cablaggio facile e rapido.
- Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (IEC e UL/CSA).
- Disponibili con morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido e senza manutenzione.
- Accessori uniformemente compatibili tra le diverse grandezze costruttive.
- Sistema modulare SIRIUS per una significativa riduzione dell'onere di cablaggio.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo potenza in una forma costruttiva compatta e altamente affidabile.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS