SIEMENS - SIE3RT20261AB001AA0 CONT11KW,1L,1R,AC 24V 50HZ,S0 VT M.O. - 3RT20261AB001AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
4011209900875
Codice prodotto
SIE3RT20261AB001AA0
Cod. produttore
3RT20261AB001AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
11.032482 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
-99999
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
97 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza per il comando di motori, parte integrante del sistema componibile SIRIUS.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 25 A
- Potenza: 11 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di controllo: AC 24 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Posizione di montaggio: verticale
Vantaggi per il cliente:
- Ampia combinabilità con altri componenti nella partenza.
- Connettività ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA).
- IE3/IE4 ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per AC e DC.
- Morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e moduli funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


