SIEMENS - SIE3RT20252XF400LA2 CONTFER.7.5KW,1L,1R,UC 110V,VAR,3P - 3RT20252XF400LA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 7.5 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
4011209860094
Codice prodotto
SIE3RT20252XF400LA2
Cod. produttore
3RT20252XF400LA2
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
7.5 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.354988 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
17 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
107 mm
Contattore ferroviario
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori in condizioni estreme, ad esempio per applicazioni ferroviarie.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 17 A
- 7,5 kW / 400 V
- a 3 poli
- DC 110 V
- 0,7-1,25* Uc
- comando elettronico
- varistore integrato
- contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- morsetti a molla
- grandezza costruttiva: S0
Vantaggi per il cliente:
- Alta potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinabili in diversi modi con altri componenti
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
- Campo di lavoro e temperatura esteso per condizioni ambientali gravose
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenzaper il comando in AC e DC
- Morsetti a vite e morsetti a molla per collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Moduli di collegamento, moduli funzionali e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per ridurre l'onere di cablaggio
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS