pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20252FB443MA0 CONT7.5KW,2L,2R,24VDC,DIODO S0 ML SUVA - 3RT20252FB443MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 690...690 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209866157

Codice prodotto

SIE3RT20252FB443MA0

Cod. produttore

3RT20252FB443MA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

17 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

15.5 A

Potenza di esercizio nominale NEMA:

7.354988 kW

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Adatto per installazione in serie:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

102 mm

Profondità:

154 mm

contattore di potenza, AC-3e/AC-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, a 3 poli, DC 24 V, con (inserita) combinazione di diodi, contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC, morsetti a molla, grandezza costruttiva: S0, blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori. I contattori 3RT2 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra di loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e lelevata affidabilità di contatto. Sono combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza. Molte delle combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link). I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. Le connessioni frontali semplificano il cablaggio semplice. I contattori 3RT2 sono tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready. Essi sono fornibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni. Tutti gli accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. I moduli di collegamento disponibili, i moduli funzionali e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riducono notevolmente lonere di cablaggio. Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS