SIEMENS - SIE3RT20252DB443MA0 CONT7.5KW,2L,2R,DC 24V, VAR.S0 ML - 3RT20252DB443MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
4011209914162
Codice prodotto
SIE3RT20252DB443MA0
Cod. produttore
3RT20252DB443MA0
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
10 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
17 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
154 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 17 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Poli: 3
- Alimentazione: DC 24 V
- Varistore: Innestato
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocco contatti ausiliari: Non rimovibile
- Combinabilità con diverse componenti per applicazioni flessibili.
- Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Semplicità nel cablaggio grazie alle connessioni frontali.
- Tropicalizzazione e omologazioni globali per massima affidabilità.
- Disponibilità di morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e senza manutenzione.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando elevate prestazioni con una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS