pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20252AK60 CONT7.5KW,1L,1R,AC110V 50HZ S0 ML - 3RT20252AK60

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209832534

Codice prodotto

SIE3RT20252AK60

Cod. produttore

3RT20252AK60

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

10 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

17 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

15.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

102 mm

Profondità:

97 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Applicazione: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 17 A
    • Potenza: 7,5 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4 ready

    Benefici per i clienti:

    • Facile combinabilità con altri componenti per la partenza
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Cablaggio semplice grazie alle connessioni frontali
    • Disponibilità di diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Riduzione dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29
    • Design modulare per un sistema sempre attuale ed efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS