SIEMENS - SIE3RT20251KB40 CONTINTERF.7.5KW,1L,1R,DC 24V,S0 VT - 3RT20251KB40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
4011209832404
Codice prodotto
SIE3RT20251KB40
Cod. produttore
3RT20251KB40
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
10 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
17 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
107 mm
- AC-3e/AC-3 classification
- Rated current: 17 A
- Output power: 7,5 kW / 400 V
- 3 poles
- DC control voltage: 24 V
- Control range: 0,7...1,25* US
- Integrated varistor
- Auxiliary contacts: 1 NO + 1 NC
- Screw terminals
- Construction size: S0
- Compatible with PLC outputs
- Non-expandable with auxiliary contact block
- Tropicalized and globally approved (IEC and UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Available with screw or spring terminals for quick and maintenance-free connections
- Great power in a compact design
- High contact reliability
- Multiple combinations with other components in the starter
- Factory-tested combinations of devices
- Integrated auxiliary contact blocks reduce assembly complexity
- Front connections simplify wiring
- Simple, efficient, and always up to date with the SIRIUS modular system
Contattore di potenza
Contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 per il comando di motori e di circuiti ausiliari e di comando, specialmente per il collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS