IME - TAS127 - Trasformatore di corrente monofase - TASR50C7503

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In - 750 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 4 VA
Assorbimento di potenza - 4 W
Confezione
1 PZ
EAN
8032826147623
Codice prodotto
TCTASR50C7503
Cod. produttore
TASR50C7503
Produttore
IMSTASR50C7503
Tipologia:
Trasformatore di corrente a innesto
Corrente nominale primaria In:
750 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
4 VA
Assorbimento di potenza:
4 W
Classe di precisione:
0.5
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
Sì
Fissaggio a scatto:
Sì
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Numero di ingressi primari:
1