pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20251BG40 CONT7.5KW,1L,1R,DC 125V,S0 VT - 3RT20251BG40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 125...125 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

116 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209898110

Codice prodotto

SIE3RT20251BG40

Cod. produttore

3RT20251BG40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...125 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

10 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

17 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

15.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

107 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza e affidabilità in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 17 A
    • Potenza: 7,5 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione DC: 125 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Tipo di morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0

    Benefici per il cliente:

    • Elevata affidabilità di contatto e potenza in una forma costruttiva compatta.
    • Facile integrazione con altri componenti e sistemi, riducendo la complessità del montaggio.
    • Collegamenti ottimali al controllore, facilitando l'implementazione delle applicazioni.
    • Tropicalizzazione e omologazioni globali (IEC e UL/CSA) aumentano l'affidabilità in diverse condizioni ambientali.
    • Disponibilità di morsetti a molla per una connessione rapida e esente da manutenzione.
    • Sistema modulare SIRIUS che semplifica il cablaggio e aumenta l'efficienza.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS