SIEMENS - SIE3RT20251BF44 CONT7.5KW,2L,2R,DC 110V,S0 VT - 3RT20251BF44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kWTensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 VCorrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 ACorrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
17 ACaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
4011209837416
Codice prodotto
SIE3RT20251BF44
Cod. produttore
3RT20251BF44
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
110...110 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
10 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
17 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
15.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
151 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 17 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Poli: 3
- DC: 110 V
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile
- Tropicalizzato e conforme a norme mondiali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile con morsetti a vite o morsetti a molla
- Combinazioni testate in fabbrica per facilità di integrazione.
- Collegamento ottimale al controllore tramite varie opzioni (parallelo, AS-i, IO-Link).
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e moduli funzionali che riducono l'onere di cablaggio.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


