pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20251BB401AA0 CONT7.5KW,1L,1R,DC 24V,S0 VT M.O. - 3RT20251BB401AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

120 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209944732

Codice prodotto

SIE3RT20251BB401AA0

Cod. produttore

3RT20251BB401AA0

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

7.354988 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

17 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

15.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

107 mm

Contattore di potenza

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3
  • 17 A
  • 7,5 kW / 400 V
  • a 3 poli
  • DC 24 V
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti a vite
  • Grandezza costruttiva: S0
  • Posizione di montaggio verticale

Vantaggi per il cliente:

  • Parte integrante del sistema componibile SIRIUS con prodotti perfettamente accordati
  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combina in diversi modi con altri componenti
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
  • Riduce la complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplice
  • Tropicalizzati e omologati intutto il mondo (IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Disponibili con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
  • Tutti gli accessori adatti per tutte le grandezze costruttive
  • Moduli di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per ridurre l'onere di cablaggio
  • Sistema modulare SIRIUS è semplice, efficiente e sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS