pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20251AK643MA0 CONT.:7,5KW2NO+2NC,AC110V50HZ/120V60HZ - 3RT20251AK643MA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209914001

Codice prodotto

SIE3RT20251AK643MA0

Cod. produttore

3RT20251AK643MA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

7.354988 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

17 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

-99999

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

15.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

141 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con alta affidabilità in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • AC-3e/AC-3
  • 17 A
  • 7,5 kW / 400 V
  • a 3 poli
  • AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
  • contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • morsetti a vite
  • grandezza costruttiva: S0
  • blocchetto di contatti ausiliari non rimovibile
  • senza limitatore di sovratensione retrofittabile

Vantaggi per il cliente:

  • Combina grande potenza e affidabilità di contatto in un design compatto.
  • Facile combinazione con altri componenti per il montaggio.
  • Ottimale collegamento al controllore.
  • Documentazione e test di fabbrica per molte combinazioni di apparecchi.
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplificato.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA).
  • Disponibili anche con morsetti a molla per collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riducono l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS