pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20251AK64 CONTACTOR,AC3:7,5KW 2NO+2NC110V50/120V60 - 3RT20251AK64

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

116 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209898080

Codice prodotto

SIE3RT20251AK64

Cod. produttore

3RT20251AK64

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

10 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

17 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

2

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

15.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

141 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevata affidabilità e una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 17 A
    • Potenza: 7,5 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di controllo: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0
    • Blocchetto di contatti ausiliari: rimovibile
    • Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (IEC e UL/CSA)

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande potenza in una forma compatta.
    • Elevata affidabilità di contatto.
    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
    • Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Disponibilità con morsetti a vite e morsetti a molla per collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.
    • Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS