SIEMENS - SIE3RT20242AF00 CONT5.5KW,1L,1R,AC110V 50HZ,S0 ML - 3RT20242AF00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
4011209832008
Codice prodotto
SIE3RT20242AF00
Cod. produttore
3RT20242AF00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
8 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
12.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
97 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Configurazione: 3 poli
- Tensione di controllo: AC 110 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Combinabilità con altri componenti nella partenza per un'ottimizzazione delle applicazioni.
- Collegamento ottimale al controllore tramite soluzioni come AS-i o IO-Link.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio facile e rapido grazie alle connessioni frontali.
- Tropicalizzazione e omologazione globale (IEC e UL/CSA).
- Disponibilità con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente.
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali del sistema SIRIUS.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
I contattori SIRIUS 3RT2 sono progettati per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS