pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20241BG40 CONT5.5KW 1NO+1NC DC 125V - 3RT20241BG40

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 125...125 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209897694

Codice prodotto

SIE3RT20241BG40

Cod. produttore

3RT20241BG40

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...125 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

8 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

12.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

107 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, con grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: contattore di potenza, AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 12 A
    • Potenza: 5,5 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione DC: 125 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S0

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinabilità flessibile con altri componenti per diverse applicazioni.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplice con connessioni frontali.
    • Tropicalizzazione e omologazione globale (IEC e UL/CSA).
    • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza.
    • Morsetti a molla disponibili per collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente adatti a tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione notevole del cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS