pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20241AB001AA0 CONT.5.5KW,1L,1R,AC 24V 50HZ,S0 VT M.O. - 3RT20241AB001AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

111 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209915176

Codice prodotto

SIE3RT20241AB001AA0

Cod. produttore

3RT20241AB001AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

40 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5.516241 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

12.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

97 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: contattore di potenza
  • Categoria: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 12 A
  • Potenza: 5,5 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione: AC 24 V
  • Frequenza: 50 Hz
  • Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S0
  • Posizione di montaggio: verticale

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabilità con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA).
  • IE3/IE4ready.
  • Disponibili con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e sistemi di alimentazione SIRIUS 3RV29 che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS