SIEMENS - SIE3RT20232AB00 CONT4KW,1L,1R,AC 24V 50HZ,S0 ML - 3RT20232AB00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4011209831483
Codice prodotto
SIE3RT20232AB00
Cod. produttore
3RT20232AB00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
102 mm
Profondità:
97 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: AC 24 V
- Frequenza: 50 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S0
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4 ready
- Elevata potenza in un design compatto.
- Facilità di combinazione con altri componenti nella partenza.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplificato.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Configurazione modulare per ridurre notevolmente l'onere di cablaggio.
- Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS