SIEMENS - SIE3RT20231BB400CC0 CONT4KW,1L,1R,DC 24V,COM.S0 VT - 3RT20231BB400CC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 40 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
111 Kg CO₂-eq
EAN
4011209831391
Codice prodotto
SIE3RT20231BB400CC0
Cod. produttore
3RT20231BB400CC0
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
40 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
85 mm
Profondità:
107 mm
- Classe di utilizzo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Contatti ausiliari: 1 NO + 1 NC
- Tipo di morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S0
- Funzione di comunicazione: compatibile con regolatori (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4ready
- Disponibili anche con morsetti a molla per collegamento rapido
- Elevata affidabilità grazie alla qualità dei contatti.
- Riduzione della complessità di montaggio tramite blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Test di fabbrica per molte combinazioni di apparecchi.
- Sistema modulare SIRIUS riduce l'onere di cablaggio e rimane sempre attuale.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS