SIEMENS - SIE3RT20182BM41 CONT7.5KW,1L,DC 220V S00 ML - 3RT20182BM41

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...220 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209785618
Codice prodotto
SIE3RT20182BM41
Cod. produttore
3RT20182BM41
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
220...220 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
10 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
16 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
11.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm
- Tipo: Contattore di potenza, AC-3e/AC-3
- Corrente: 16 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di controllo: DC 220 V
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzazione: Sì
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4 ready
- Combinabilità con altri componenti nella partenza per soluzioni flessibili.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Disponibilità di morsetti a molla per un collegamento rapido e senza manutenzione.
- Uniformità degli accessori per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e sistemi di alimentazione che riducono notevolmente l’onere di cablaggio.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS