pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20181BF41 CONT7.5KW,1L,DC 110V S00 VT - 3RT20181BF41

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 110...110 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209784109

Codice prodotto

SIE3RT20181BF41

Cod. produttore

3RT20181BF41

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

110...110 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

22 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

7.354988 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

16 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

11.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

73 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con elevata affidabilità e compattezza.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 16 A
  • Potenza: 7,5 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione DC: 110 V
  • Contatti ausiliari: 1 NO
  • Morsetti: a vite
  • Grandezza costruttiva: S00

Vantaggi per il cliente:

  • Soluzione compatta e ad alta potenza.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabilità versatile con altri componenti nella partenza.
  • Collegamenti ottimali al controllore.
  • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
  • Cablaggio semplice con connessioni frontali.
  • Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (IEC e UL/CSA).
  • Disponibili in diverse grandezze costruttive e potenze per applicazioni AC e DC.
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali.
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS