SIEMENS - SIE3RT20181BB410CC0 CONT7.5KW,1L,DC 24V,COM.S00 VT - 3RT20181BB410CC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209827820
Codice prodotto
SIE3RT20181BB410CC0
Cod. produttore
3RT20181BB410CC0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
5.5 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
10 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
16 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
11.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm
- AC-3e/AC-3, 16 A, 7,5 kW / 400 V
- 3 poli, DC 24 V
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti a vite, grandezza costruttiva: S00
- Funzione di comunicazione
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Elevata affidabilità e potenza combinabili in vari modi con altri componenti.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Collegamenti frontali per un cablaggio semplice e veloce.
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Sistema modulare SIRIUS riduce notevolmente l'onere di cablaggio.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando elevata potenza in una forma costruttiva compatta e affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS