SIEMENS - SIE3RT20181AU01 CONT7.5KW,1L,AC 240V 50-60HZ, S00 VT - 3RT20181AU01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209915435
Codice prodotto
SIE3RT20181AU01
Cod. produttore
3RT20181AU01
Produttore
SIE
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta e affidabile.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 16 A
- 7,5 kW / 400 V
- A 3 poli
- AC 240 V
- 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
Vantaggi per il cliente:
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocco di contatti ausiliari integrato per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA).
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduce notevolmente l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


