pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20181AN61 CONT7.5KW,1L,AC 200V 50HZ, S00 VT - 3RT20181AN61

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 200...200 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209842076

Codice prodotto

SIE3RT20181AN61

Cod. produttore

3RT20181AN61

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

200...200 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

22 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

5.5 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

10 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...220 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

16 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

11.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore Di Potenza

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori, progettato per un'installazione semplice e una grande affidabilità nel controllo dell'energia.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 16 A
    • Potenza: 7,5 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di controllo: AC 200 V, 50 Hz / 200...220 V, 60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzazione: Si
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA
    • Classi di efficienza: IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
    • Compatibilità con vari moduli e combinazioni per ottimizzare le applicazioni.
    • Opzioni di morsetti a vite e morsetti a molla per collegamenti rapidi e senza manutenzione.
    • Sistema modulare SIRIUS per efficienza e attualità nel cablaggio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS