pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20181AK62 CONT7.5KW,1R,AC110V 50HZ S00 VT - 3RT20181AK62

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 7.5 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209827813

Codice prodotto

SIE3RT20181AK62

Cod. produttore

3RT20181AK62

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

7.5 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

22 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

10 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

16 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

11.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo elevate prestazioni in una forma compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Tensione nominale: 16 A, 7,5 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NC
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzati eomologati in tutto il mondo (IEC, UL/CSA)
    • Disponibilità di morsetti a vite e a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e potenza ottimale in forma compatta
    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza, riducendo i tempi di installazione
    • Collegamenti frontali per un cablaggio semplice e veloce
    • Modularità del sistema SIRIUS per una maggiore flessibilità e adattabilità alle esigenze di controllo
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive, semplificando la gestione dei componenti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS