SIEMENS - SIE3RT20181AG62 CONT7.5KW,1R,AC 100V 50HZ, S00 VT - 3RT20181AG62

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...100 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
72 kg CO₂-eq
Stima Sonepar
Stima Sonepar dell'ordine di grandezza della CO₂eq a livello di prodotto con un ricarico. La stima è compresa tra ± 82 kg CO₂-eq.
Dichiarazione di esclusione di responsabilità di Sonepar
Prima di fare riferimento al carbonio prodotto, si prega di leggere attentamente i seguenti termini cliccando sui seguenti link:
Disclaimer & Metodologia
Serie di prodotti
SIRIUS 3RT2
EAN
4011209842274
Codice prodotto
SIE3RT20181AG62
Cod. produttore
3RT20181AG62
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...100 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
16 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
11.5 A
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.354988 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
sì
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm