pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20172UB41 CONTACTOR,AC3:5,5KW 1NO DC24V M. VARISTO - 3RT20172UB41

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621053912

Codice prodotto

SIE3RT20172UB41

Cod. produttore

3RT20172UB41

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

22 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

8 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

8.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 12 A
    • Potenza: 5,5 kW / 400 V
    • Configurazione: 3 poli
    • Tensione coil: DC 24 V
    • Varistore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzati e omologati (IEC e UL/CSA)
    • Compatibilità: IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinabilità versatile con altri componenti per la partenza.
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione notevole dell'onere di cablaggio grazie ai moduli disponibili.
    • Caratteristiche di robustezza, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS