SIEMENS - SIE3RT20171UB421AA0 CONTACTOR,AC3:5,5KW 1NC DC24V M. VARISTO - 3RT20171UB421AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
72 Kg CO₂-eq
EAN
4047621071008
Codice prodotto
SIE3RT20171UB421AA0
Cod. produttore
3RT20171UB421AA0
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5.516241 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione: DC 24 V
- Varistore integrato
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Posizione di montaggio: verticale
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinabile in diversi modi con altri componenti
- Collegamento ottimale al controllore
- Riduzione della complessità del montaggio
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione dell'onere di cablaggio con moduli di collegamento e funzionali
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


