SIEMENS - SIE3RT20171AV01 CONT5.5KW,1L,AC 400V,S00 VT - 3RT20171AV01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
4011209896697
Codice prodotto
SIE3RT20171AV01
Cod. produttore
3RT20171AV01
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
0...0 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
4 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
8 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
400...400 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di lavoro: AC 400 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Elevata affidabilità e durata nel tempo grazie ai contatti tropicalizzati e omologati a livello mondiale (IEC e UL/CSA).
- Configurazioni combinate testate in fabbrica per un'implementazione semplice e veloce.
- Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali e alla riduzione della complessità di montaggio data dai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Versatilità in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza per applicazioni AC e DC.
- Opzioni di collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
- Sistema modulare SIRIUS riduce significativamente l'onere di cablaggio, essendo semplice ed efficiente.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS