SIEMENS - SIE3RT20171AP043MA0 CONT5.5KW,2L,2R,AC 230V,S00 VT - 3RT20171AP043MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
4011209842854
Codice prodotto
SIE3RT20171AP043MA0
Cod. produttore
3RT20171AP043MA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
8 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
117 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di controllo: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile
- Combinabilità: facilmente combinabile con altri componenti nella partenza.
- Testati in fabbrica: molte delle combinazioni di apparecchi sono già testate.
- Collegamento ottimale: offre diversi modi di collegamento al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Montaggio semplificato: i blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio.
- Cablaggio semplificato: connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
- Tropicalizzati e omologati: conformi a standard mondiali (ad es. IEC e UL/CSA) e pronti per IE3/IE4.
- Varietà di opzioni: disponibili in diverse grandezze costruttive e ampia gamma di potenza per AC e DC.
- Collegamenti rapidi: disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente.
- Accessori uniformi: tutti gli accessori sono adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Riduzione dell'onere di cablaggio: imoduli disponibili e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 semplificano ulteriormente il cablaggio.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS