SIEMENS - SIE3RT20171AP02 CONT5.5KW,1R,AC 230V,S00 VT - 3RT20171AP02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209784994
Codice prodotto
SIE3RT20171AP02
Cod. produttore
3RT20171AP02
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
8 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Omologazioni: IEC, UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4 ready
- Opzioni di connessione: morsetti a vite e morsetti a molla
- Elevata affidabilità di contatto e compatibilità con altri componenti SIRIUS.
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio facilitato tramite connessioni frontali.
- Modularità e test di fabbrica per diverse combinazioni di apparecchi.
- Riduzione notevole dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e ai sistemi funzionali SIRIUS 3RV29.
- Design tropicalizzato e resistente alle vibrazioni per un utilizzo in ambienti difficili.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando potenza elevata con un design compatto e affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS