pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20162XB420LA2 CONTX RAIL 4KW 1R 24-34VDC VAR - 3RT20162XB420LA2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...34 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 4 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4047621016092

Codice prodotto

SIE3RT20162XB420LA2

Cod. produttore

3RT20162XB420LA2

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...34 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

22 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

4 kW

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3.677494 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

8.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

73 mm

Contattore ferroviario

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori in condizioni estreme, ad esempio per applicazioni ferroviarie.

Dettagli tecnici:

  • Normativa: AC-3e/AC-3
  • Amperaggio: 9 A
  • Potenza: 4 kW / 400 V
  • Poli: 3 poli
  • Tensione di comando: DC 24 ... 34 V
  • Range di tensione: 0,7-1,25* Uc
  • Tipo di comando: elettronico
  • Varistore: integrato
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Morsetti: a molla
  • Grandezza costruttiva: S00

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabilità in diversi modi con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
  • Campo di lavoro e di temperatura esteso per condizioni ambientali gravose.
  • Disponibili anche con morsetti a vite per un collegamento rapido e resistente.
  • Accessorio uniforme per tutte le grandezze costruttive.
  • Moduli di collegamento e funzionali che riducono notevolmente l'onere di cablaggio.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS