SIEMENS - SIE3RT20162HB42 CONTINT.4KW,1R,DC 24V,S00 ML - 3RT20162HB42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209843813
Codice prodotto
SIE3RT20162HB42
Cod. produttore
3RT20162HB42
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Numero di poli: 3
- Corrente nominale: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Range di sostituzione: 0,7...1,25* US
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Compatibilità: adatto per uscite PLC
- Blocco di contatti ausiliari: non ampliabile
- I contattori 3RT2 offrono una grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto per un funzionamento sicuro.
- Possibilità di combinazioni multiple con altri componenti, già testate in fabbrica.
- I blocchetti di contatti ausiliari semplificano il montaggio riducendo la complessità.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
- Apparecchi tropicalizzati e omologati in tutto il mondo per una maggiore versatilità.
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, manutenzione ridotta e resistenza allevibrazioni.
Contattore Di Potenza
Il Contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, ideale per il collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS