SIEMENS - SIE3RT20162DB44 CONTACTOR,AC3:4KW 2NO+2NC DC24V - 3RT20162DB44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4047621045061
Codice prodotto
SIE3RT20162DB44
Cod. produttore
3RT20162DB44
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
121 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Contatti ausiliari: 2NO + 2 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Blocco di contatti ausiliari: rimovibile
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Compatibilità: IE3/IE4 ready
- Combinabilità con altri componenti per il comando in AC e DC.
- Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplice mediante connessioni frontali.
- Disponibilità di morsetti a vite e a molla per collegamenti rapidi e privi di manutenzione.
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali.
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e efficiente.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS