SIEMENS - SIE3RT20162CP043MA0 CONTACTOR,AC3:4KW 2NO+2NC AC230V 50/60HZ - 3RT20162CP043MA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209864863
Codice prodotto
SIE3RT20162CP043MA0
Cod. produttore
3RT20162CP043MA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.677494 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
2
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
121 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando elevata potenza e affidabilità in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- Tipologia: contattore di potenza
- Standard: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di comando: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Varistore: innestato
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Blocco contatti ausiliari: non rimovibile
Vantaggi per il cliente:
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
- Morsetti a vite e a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e funzionali che riducono notevolmente l’onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


