pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20162BM41 CONT4KW,1L,DC 220V S00 ML - 3RT20162BM41

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...220 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209785397

Codice prodotto

SIE3RT20162BM41

Cod. produttore

3RT20162BM41

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

220...220 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

22 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

8.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e offre grande potenza in una forma costruittiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di controllo: DC 220 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Disponibilità in diverse grandezze costruttive e potenza per AC e DC
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Grande affidabilità di contatto e riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato con connessioni frontali per un'installazione rapida.
    • Design tropicalizzatoe pronto per IE3/IE4 per un utilizzo globale.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni con morsetti a molla.
    • Modularità del sistema SIRIUS che riduce notevolmente l'onere di cablaggio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS