SIEMENS - SIE3RT20161VB42 CONTINT.4KW,1R,DC 24V,DIODO S00,VT - 3RT20161VB42

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209844063
Codice prodotto
SIE3RT20161VB42
Cod. produttore
3RT20161VB42
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
4 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 9 A
- Potenza nominale: 4 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Voltaggio di controllo: DC 24 V
- Intervallo di tensione: 0,85...1,85* US
- Con diodo integrato
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
- Testato in fabbrica
- Tropicalizzato eomologato a livello mondiale (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla
- Compattezza e alta potenza in un unico dispositivo.
- Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali.
- Compatibilità con vari componenti nella partenza.
- Resistente alle vibrazioni e esente da manutenzione.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.
Contattore di potenza
Contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 per il comando di motori e circuiti ausiliari, particolarmente adatto per collegamenti diretti a apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS