pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20161KB41 CONTINT.4KW,1L,DC 24V,VAR.S00,VT - 3RT20161KB41

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili3 kW
Vedi le opzioni disponibili5.5 kW
Vedi le opzioni disponibili7.5 kW
Vedi le opzioni disponibili11 kW
Vedi le opzioni disponibili15 kW
Vedi le opzioni disponibili18.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

Vedi le opzioni disponibili72...72 V
Vedi le opzioni disponibili80...80 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili7 A
Vedi le opzioni disponibili12 A
Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili17 A
Vedi le opzioni disponibili25 A
Vedi le opzioni disponibili32 A
Vedi le opzioni disponibili38 A

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209846951

Codice prodotto

SIE3RT20161KB41

Cod. produttore

3RT20161KB41

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

22 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

8.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore di potenza

    Contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 per il comando di motori e circuiti ausiliari, progettato per il collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
    • Configurazione a 3 poli, DC 24 V
    • Intervallo di operatività: 0,7...1,25* US
    • Diodo soppressore integrato
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Adatto per uscite PLC
    • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in una forma costruttiva compatta.
    • Roaming combinabile in diversi modi con altri componenti per la partenza.
    • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
    • Connessioni frontali chesemplificano il cablaggio.
    • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (es. IEC e UL/CSA).
    • Disponibili con morsetti a molla per collegamenti rapidi e privi di manutenzione.
    • Un sistema modulare sempre attuale e efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS