SIEMENS - SIE3RT20161BB410CC0 CONT4KW,1L,DC 24V,COM.S00 VT - 3RT20161BB410CC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kWTensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 VCorrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 ACaratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209827486
Codice prodotto
SIE3RT20161BB410CC0
Cod. produttore
3RT20161BB410CC0
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm
- AC-3e/AC-3, 9 A,4 kW / 400 V
- 3 poli, DC 24 V
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti a vite, grandezza costruttiva: S00
- Funzione di comunicazione integrata
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4ready
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido
- Elevata affidabilità di contatto
- Combinazioni già testate in fabbrica per una facile integrazione
- Collegamento ottimale al controllore tramite varie opzioni
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Modalità di collegamento multifunzionali riducono l'onere di cablaggio
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo elevate prestazioni in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS