pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20161AV61 CONT.,AC3:4KW/400V 1NO AC480V 60HZ - 3RT20161AV61

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209953185

Codice prodotto

SIE3RT20161AV61

Cod. produttore

3RT20161AV61

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

22 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

480...480 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

8.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in un formato compatto e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 9A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • 3 poli, AC 480 V, 60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Compatibile con blocchetti di contatti ausiliari e sganciatori ausiliari
    • Tropicalizzato, omologato secondo IEC e UL/CSA
    • IE3/IE4ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinabilità versatile con altri componenti nella partenza, con molte combinazioni già testate in fabbrica
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Cablaggio semplice con connessioni frontali
    • Opzioni di morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive, riducendo l’onere di cablaggio con moduli di collegamento e funzionali
    • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS