SIEMENS - SIE3RT20161AU02 CONT4KW,1L,AC 240V,S00 VT - 3RT20161AU02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
63 Kg CO₂-eq
EAN
4011209929890
Codice prodotto
SIE3RT20161AU02
Cod. produttore
3RT20161AU02
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
240...240 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm
- AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V
- 3 poli, AC 240 V, 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti a vite e morsetti a molla disponibili
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Elevata affidabilità di contatto
- Facile combinazione con altri componenti nella partenza
- Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio con i moduli di collegamento e funzionali
- Sistema modulare semplice ed efficiente
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e altamente affidabile.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS