SIEMENS - SIE3RT20161AP011AA0 CONT4KW,1L,AC 230V,S00 VT MONT. ORIZ. - 3RT20161AP011AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A
Adatto per installazione in serie - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4011209947566
Codice prodotto
SIE3RT20161AP011AA0
Cod. produttore
3RT20161AP011AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
4 kW
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
22 A
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3.677494 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
9 A
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
8.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
58 mm
Profondità:
73 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza progettato per il comando di motori con alta affidabilità e compattezza.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 9 A
- Potenza: 4 kW / 400 V
- Numero di poli: 3 poli
- Tensione: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Posizione di montaggio: verticale
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili con altri componenti per diverse applicazioni.
- Collegamento ottimale al controllore.
- Blocco di contatti ausiliari integrato per una riduzione della complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplificato.
- Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (IEC, UL/CSA).
- Disponibilità in diverse grandezze costruttive e per un ampio campo di potenza.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Modulo di collegamentoe sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per ridurre il carico di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS