pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20161AK21 CONT4KW1L,AC 120V 50-60HZ S00 VT - 3RT20161AK21

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3RT20161AK21 CONT4KW1L,AC 120V 50-60HZ S00 VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 120...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 22 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209929906

Codice prodotto

SIE3RT20161AK21

Cod. produttore

3RT20161AK21

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

120...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

22 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

8.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una combinazione di potenza elevata e compattezza.

    Dettagli tecnici:

    • Modello: contattore di potenza SIRIUS 3RT2
    • Applicazione: comando di motori
    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3 poli
    • Voltaggio: AC 120 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilitàdi contatto in un design compatto.
    • Combinabilità con altri componenti per una maggiore flessibilità.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplice grazie alle connessioni frontali.
    • Disponibilità di morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali del sistema SIRIUS 3RV29.
    • Sistema modulare progettato per essere semplice, efficiente e sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS