SIEMENS - SIE3RT20152XF420LA2 CONTACTOR RAIL,AC3:3KW,72-125VDC, VAR - 3RT20152XF420LA2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 72...125 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 3 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
77 Kg CO₂-eq
EAN
4047621016085
Codice prodotto
SIE3RT20152XF420LA2
Cod. produttore
3RT20152XF420LA2
Produttore
SIE
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
72...125 V
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
18 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
3 kW
Adatto per installazione in serie:
sì
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
2.2064964 kW
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
7 A
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
6.5 A
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
690...690 V
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
690...690 V
Larghezza:
45 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
73 mm
Contattore ferroviario
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori in condizioni estreme, ad esempio per applicazioni ferroviarie.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 7 A
- 3 kW / 400 V
- a 3 poli
- DC 72 ... 125 V
- 0,7-1,25* Uc
- comando elettronico
- con varistore integrato
- contatti ausiliari: 1 NC
- morsetti a molla
- grandezza costruttiva: S00
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Campo di lavoro e di temperatura esteso per condizioni ambientali gravose.
- Disponibili in diverse grandezze costruttive e in un ampio campodi potenza per il comando in AC e DC.
- Morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Tutti gli accessori sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e moduli funzionali riducono notevolmente l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS