pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20152QB41 CONTINT.3KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,ML - 3RT20152QB41

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A

  • Adatto per installazione in serie -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209846296

Codice prodotto

SIE3RT20152QB41

Cod. produttore

3RT20152QB41

Produttore

SIE

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A

Adatto per installazione in serie:

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2064964 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

7 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

6.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

121 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Contattore di potenza per il comando di motori e circuiti ausiliari, adatto per il collegamento diretto a apparecchiature di comando elettroniche.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 7 A
  • Potenza: 3 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione di controllo: DC 24 V
  • Intervallo di tensione: 0,7-1,25* Uc
  • Varistore applicato
  • Contatti ausiliari: 1NO
  • Morsetti: a molla
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta
  • Elevata affidabilità di contatto
  • Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Disponibili anche con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido
  • Resistenti alle vibrazioni

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS