pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20152AK61 CONT3KW,1L,AC110V 50HZ S00 ML - 3RT20152AK61

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V - 3 kW

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209828278

Codice prodotto

SIE3RT20152AK61

Cod. produttore

3RT20152AK61

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

3 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...120 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

7 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

6.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Classe di utilizzo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 7 A
    • Potenza: 3 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Design modulare che riduce la complessità del montaggio.
    • Collegamenti frontali che semplificano il cablaggio.
    • Combinazioni testate in fabbrica con altri componenti.
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, AS-i o IO-Link).
    • Accessoristica uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.
    • Morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
    • Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS