pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20152AB011AA0 CONTACTOR,AC3:3KW 1NO AC24V 50/60HZ,VERT - 3RT20152AB011AA0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A

  • Adatto per installazione in serie - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209940772

Codice prodotto

SIE3RT20152AB011AA0

Cod. produttore

3RT20152AB011AA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

7 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

6.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore di potenza

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 7 A
    • Potenza: 3 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione di controllo: AC 24 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Tipo di morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Posizione di montaggio: verticale

    Vantaggi per il cliente:

    • Elevata facilità di combinazione con altri componenti nella partenza.
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
    • Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (IEC e UL/CSA).
    • Varianti disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per collegamenti rapidi e resistenti.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Sistema modulare SIRIUS che riduce notevolmente l'onere di cablaggio.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS