pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RT20151SB41 CONTINT.3KW,1L,DC 24V,DIODI 3P S00,VT - 3RT20151SB41

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili4 kW
Vedi le opzioni disponibili5.5 kW
Vedi le opzioni disponibili7.5 kW
Vedi le opzioni disponibili11 kW
Vedi le opzioni disponibili15 kW
Vedi le opzioni disponibili18.5 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili22 A
Vedi le opzioni disponibili40 A
Vedi le opzioni disponibili50 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

Vedi le opzioni disponibili9 A
Vedi le opzioni disponibili12 A
Vedi le opzioni disponibili16 A
Vedi le opzioni disponibili17 A
Vedi le opzioni disponibili25 A
Vedi le opzioni disponibili32 A
Vedi le opzioni disponibili38 A

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 3 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 18 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209846593

Codice prodotto

SIE3RT20151SB41

Cod. produttore

3RT20151SB41

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

18 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:

3 kW

Adatto per installazione in serie:

sì

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3 kW

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

7 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

6.5 A

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

45 mm

Altezza:

58 mm

Profondità:

73 mm

    Contattore di potenza

    Contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 per il comando di motori e circuiti ausiliari, progettato per il collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.

    Dettagli tecnici:

    • Standard: AC-3e/AC-3
    • Current: 7 A
    • Power: 3 kW / 400 V
    • Poles: 3
    • Control voltage: DC 24 V
    • Operating range: 0,85...1,85* US
    • Integrated suppressor diode
    • Auxiliarycontacts: 1 NO
    • Terminal type: screws
    • Frame size: S00

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto in una forma costruttiva compatta.
    • Facilità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato tramite connessioni frontali.
    • Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido.
    • Tropicalizzato e omologato alivello mondiale (es. IEC e UL/CSA).
    • Pronto per IE3/IE4 e parte di un sistema modulare efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS